詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SA-31

品名 : 0.41x300mm カットワイヤー(ステンレス製/100本)

仕様

ワイヤー長 約300mm 線径 φ0.41mm
材質 ステンレス
各種タグや標識の取付け等に便利です。
追加説明
カタログ価格

9,110 円(税抜)/ 10,021 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/11 19:50現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 2337ページ 2338ページ
バリエーション一覧
EA591H-3 φ12.7mm 封印鉛タグ(10個)
EA591H-3S φ12.7mm 封印鉛タグ(100個)
EA628SA-31 0.41x300mm カットワイヤー(ステンレス製/100本)
EA628SA-31B 0.41x300mm カットワイヤー(ステンレス製/10本)
ウェブカタログ画像
  • ※イメージ画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top