詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SA-51

品名 : 3.0mmx1.0m/7x19 ワイヤーループキャッチ(ステンレス製)

仕様

材質 SUS316 線径(mm) 3.0
破断荷重 約565kg 長さ(m) 1
リングキャッチが不要なので、現場作業の簡素化と軽量化を実現します。
耐食性にも安心してお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

2,490 (税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/18 00:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1368ページ
バリエーション一覧
EA628SA-51 3.0mmx1.0m/7x19 ワイヤーループキャッチ(ステンレス製)
EA628SA-52 3.0mmx1.5m/7x19 ワイヤーループキャッチ(ステンレス製)
EA628SA-53 3.0mmx2.0m/7x19 ワイヤーループキャッチ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top