詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SB-21

品名 : 2.0mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 SC2×10
用途 看板・作業工具の落下防止
園芸用・ビニールハウスの野菜・果物の枝張用
船舶・電設・室内配線・装飾用
額縁などの吊り用
アンテナの張り・木工・工作用
線径 2.0mm
全長 10m 切断荷重 330kg
ワイヤー構成 7×7 材質 ステンレス(SUS304)
アルミ管サイズ 4.1×7×18mm 付属品 仮止め用アルミ管×5個
片側はアルミ管による端末加工付き
付属の仮止め用アルミ管はペンチ・カナヅチ等で圧着してください。
※仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/14 17:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1368ページ
バリエーション一覧
EA628SB-11 1.0mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SB-13 1.0mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SB-14 1.0mmx50m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SB-15 1.5mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SB-16 1.5mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SB-17 1.5mmx50m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SB-21 2.0mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SB-23 2.0mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SB-25 2.0mmx50m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SB-31 3.0mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ワイヤー構成

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top