品番 : EA628SC-60
品名 : 10mmx 50m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
仕様
| 線径 | 10.0mm | 切断荷重 | 6840kg |
|---|---|---|---|
| 長さ | 50m | ワイヤー構成 | 7×19 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 21kg |
| 用途 | ・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用 ・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 |
||
| 使用荷重は切断荷重の1/6です。 | |||
| 追加説明 |
●ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。 注)ステンレス製品はさびにくい性質ですが絶対にさびない材質ではありません。 |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
58,800 円(税抜)/ 64,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 15:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1368ページ | ||||
