品番 : EA628SD-1.0
品名 : 1.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
仕様
適合ワイヤーロープ | 1.0mm | 材質 | アルミニウム(A5052) |
---|---|---|---|
入数 | 10個 | ||
※適合ワイヤーロープのサイズ表示については、ワイヤーの外径を表示しております。 被覆付きのワイヤーロープの場合は、被覆を外してご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 334 (2024/05/17 18:08現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1440ページ 2443ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA628SL-1 : 1.0/1.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) |
拡大
※10個入