品番 : EA628SD-158
品名 : 8.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製]
仕様
| 適合ワイヤー径 | 8mm | サイズ | φ13×30mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L) | ||
| スリーブはケーブルの長さに沿ってスライドできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 51 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628SD-156 6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] |
| EA628SD-158 8.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] |
ウェブカタログ画像
拡大
