詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SK-1

品名 : 1.0m ワイヤー吊り金具

仕様

ワイヤー長 1m 材質 本体・フック:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上げ)
ワイヤー:SUS304
吊り金具サイズ 14(W)×24(D)×49(H)mm ワイヤー径 1.35mm
穴径 3.5mm 耐荷重 10kg
真ん中のリングを押し下げながら簡単に上下できるワイヤー吊り金具です。
追加説明
カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/11/04 05:56現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 1410ページ

代替品

EA628SH-20
  • 品番

    EA628SH-20

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top