品番 : EA628SM-62
品名 : 6/ 8mmx 20m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
仕様
| 線径 | 6mm | 外径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 切断荷重 | 1650kg | 長さ | 20m |
| ワイヤー構成 | 6×19 | 材質 | スチール(PVCコート) |
| 用途 | ・カンバン ・装飾用 ・作業工具の落下防止 ・額縁などの吊り用 ・園芸用 ・アンテナの張り ・船舶 ・木工、工作用 ・電設 ・室内配線 ・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 |
重量 | 3000g |
| 使用荷重は切断荷重の1/6です。 | |||
| スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/20 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1368ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
