品番 : EA628SN-33
品名 : 3/ 5mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)
仕様
線径 | 3mm | 外径 | 5mm |
---|---|---|---|
切断荷重 | 650kg | 長さ | 30m |
ワイヤー構成 | 7×7 | 材質 | SUS304 |
重量 | 1350g | ||
使用荷重は切断荷重の1/6です。 | |||
ステンレスロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。 |
追加説明 |
耐熱温度…50度(2009/03/25) (0829) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 19:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1441ページ |
拡大