詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SP-5

品名 : 4/ 6mmx 5m ワイヤーロープ(スチール製・反射ビニールコート)

仕様

長さ 5m 材質 鉄+ビニールコーティング
ワイヤーロープ径 4mm 仕上がり径 6mm
ワイヤー構成 6×7 切断荷重 845kg
参考使用荷重 200kg
夜間にライトが当たると反射します。
スリーブは仕上がり径のサイズで選択してください。(被覆ははがさずに使用してください)
追加説明
カタログ価格

2,180 (税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/04 07:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1419ページ 2316ページ
バリエーション一覧
EA628SP-5 4/ 6mmx 5m ワイヤーロープ(スチール製・反射ビニールコート)
EA628SP-50 4/ 6mmx50m ワイヤーロープ(スチール製・反射ビニールコート)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top