詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SR-102

品名 : 0.27mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

仕様

材質 SUS304 長さ 100m巻
ロープ径 0.27mm 切断荷重 6kg
ワイヤー構成 7×7(JIS G3540) 耐熱温度 400℃
重量 0.031kg
使用荷重は切断荷重の1/6です。
ドラムの色は異なる場合があります。
Z撚り
耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
※ステンレス製品はさびにくい性質ですが絶対にさびない材質ではありません。
※屈曲に弱いため吊具、動索には不適当です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,600 (税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/03 02:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1369ページ
バリエーション一覧
EA628SR-102 0.27mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-103 0.36mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-104 0.45mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-105 0.54mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-106 0.63mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-107 0.72mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-108 0.81mmx100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-110 1.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-112 1.2mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-115 1.5mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-120 2.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-125 2.5mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-130 3.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-140 4.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-150 5.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-160 6.0mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-205 0.54mmx200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-206 0.63mmx200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-208 0.81mmx200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-210 1.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-212 1.2mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-215 1.5mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-220 2.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-230 3.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
EA628SR-240 4.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ワイヤー構成:7×7

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top