品番 : EA628TH-9B
品名 : 9mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
仕様
| メーカー | テザック | 商品名 | クレモナSロープ |
|---|---|---|---|
| 構造 | 三つ打ち | 材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) |
| ロープサイズ | 9mm×50m | 引張強度 | 9.22kN |
| 用途 | 親綱・命綱・荷綱など | ||
| 耐侯性や耐磨耗性に優れ、取扱性に優れたロープです。 | |||
| 追加説明 |
●構造…三つ打ち |
|---|
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1374ページ 1731ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628TH-9B 9mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち) |
| EA628TH-9C 9mmx100m クレモナロープ(三つ打ち) |
| EA628TH-10B 10mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち) |
| EA628TH-10C 10mmx100m クレモナロープ(三つ打ち) |
