品番 : EA628TL-5
品名 : 5mmx300m クレモナロープ(12打ち)
仕様
| サイズ | φ5mm×300m | 構造 | 金剛打ち(12打ち) |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 1.48kN | 比重 | 1.30(水に沈みます) |
| 耐熱性 | 120~320℃ | 材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) |
| 重量 | 4.23kg | ||
| 耐薬品性:△/耐寒性:〇/耐紫外線:◎/耐水性:△ | |||
| 触感が綿糸に似ていて扱いやすいが、水に濡れて乾燥を繰り返すと固くなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1731ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628TL-3 3mmx300m クレモナロープ(12打ち) |
| EA628TL-4 4mmx300m クレモナロープ(12打ち) |
| EA628TL-5 5mmx300m クレモナロープ(12打ち) |
