詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628TP-9

品名 : 9.0mmx100m PEロープ(OD色/三つ打ち)

仕様

サイズ φ9mm×100m 構造 三つ打ち
破断荷重 760kg 材質 ポリエチレン/ポリエステル
追加説明
カタログ価格

8,140 円(税抜)/ 8,954 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 121

(2026/11/14 17:09現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1732ページ 2546ページ
バリエーション一覧
EA628TP-9 9.0mmx100m PEロープ(OD色/三つ打ち)
EA628TP-12 12.0mmx100m PEロープ(OD色/三つ打ち)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top