品番 : EA628VN-12
品名 : φ3-9mm ロープタイトナー
仕様
メーカー | NITEIZE | 型番 | NI00698 |
---|---|---|---|
材質 | アルミ合金 | 耐荷重 | 67.5kg |
適合ロープ径 | 3~9mm | サイズ | 76×56×8(T)mm |
重量 | 30.8g | ||
簡単、迅速に荷物の結束や固定ができます。 | |||
小型、軽量で持ち運びに大変便利です。 | |||
ロープと一緒に使用することで様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/15 16:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1796ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628VN-11 φ2-5mm ロープタイトナー |
EA628VN-12 φ3-9mm ロープタイトナー |