品番 : EA628W-14
品名 : 610mm バンジーコード(ステンレス製フック)
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
ダブルフックで表面の傷つきを防止します。
ダブルフックで表面の傷つきを防止します。
仕様
| サイズ | φ8×610mm | フック内径 | 26mm |
|---|---|---|---|
| フック線径 | 4mm | 材質 | ステンレス製フック |
| コードは50%以上伸ばさないで下さい。 | |||
| 耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。 | |||
| ダブルフックで表面の傷つきを防止します。 | |||
| 編みゴムコード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/24 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1728ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628W-13 457mm バンジーコード(ステンレス製フック) |
| EA628W-14 610mm バンジーコード(ステンレス製フック) |
| EA628W-15 812mm バンジーコード(ステンレス製フック) |
| EA628W-16 1016mm バンジーコード(ステンレス製フック) |
ウェブカタログ画像
拡大
