詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WB-21

品名 : 1200mm バンジーコード(カラビナ付)

耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります

仕様

全長 1200mm フック線径 8mm
フック内径 23mm 引張強度 約45kg
材質 コード:ゴム
カラビナ:アルミ
重量 160g
両端カラビナ付き
コードは50%以上伸ばさないでください。
コードの色は予告なく変更する場合があります。
追加説明
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 81

(2026/11/03 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1729ページ
バリエーション一覧
EA628WB-20 610mm バンジーコード(カラビナ付)
EA628WB-21 1200mm バンジーコード(カラビナ付)
ウェブカタログ画像
  • ※コード色は異なります
  • フックサイズ
  • 全長:1200㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top