品番 : EA628WB-2A
品名 : 152-762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。コードの長さはフックの所で調整でき、コード自体にも伸縮性があります
仕様
| 全長 | 152~762mm (無負荷状態で390mm) |
コード径 | φ7mm |
|---|---|---|---|
| フック内径 | 28mm | フック線径 | 6×7mm |
| コード材質 | ポリプロピレン、ラテックスゴム | フック材質 | スチール(樹脂コート) |
| 使用荷重 | 設定なし | 入数 | 2本 |
| コードの長さはフック部分で調整できます。コード自体に伸縮性があるので無負荷状態(コード長390mm)からさらに伸びます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 09:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 1728ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WB-2A 152-762mm バンジーコード(アジャスタブル/オレンジ/2本 |
| EA628WB-3A 152-1143mm バンジーコード(アジャスタブル/1本) |
| EA628WB-4A 152-1524mm バンジーコード(アジャスタブル/1本) |
