詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WB-51

品名 : 6.4-7.9mm バンジーコード用フック(4個)

ビニールコーティングで保護されています。

仕様

適応コードサイズ 6.4~7.9mm 材質 スチール
線径 4.7mm フック内径 19mm
入数 4個
ビニールコーティングで保護されています。
摩耗や破損したバンジーコードフックの交換に。
オリジナルのフック付バンジーコードを作成できます。
耐候性・耐紫外線に優れています。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 99

(2026/10/06 13:29現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 1728ページ
バリエーション一覧
EA628WB-51 6.4-7.9mm バンジーコード用フック(4個)
EA628WB-52 7.9-9.5mm バンジーコード用フック(4個)
ウェブカタログ画像
  • ※入数4個(画像はEA628WB-52です)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top