品番 : EA628WC-22
品名 : 25.4x1220mm バンジーコード(イエロー)
ラッチのついたフックで安全性を高めています
仕様
使用荷重 | 181kg | フック線径 | 7mm |
---|---|---|---|
フック内径 | 19mm | 色 | イエロー |
全長 | 1220mm | ||
スチール製フック | |||
最大2133mmまで伸ばせます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/08 17:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1796ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628WC-21 25.4x 914mm バンジーコード(カモフラージュ) |
EA628WC-22 25.4x1220mm バンジーコード(イエロー) |
EA628WC-23 25.4x1524mm バンジーコード(オレンジ) |
拡大