品番 : EA628WH-401A
品名 : φ8mmx 60m バンジーコード(フック付/OD色)
仕様
| サイズ | φ8mm×60m | 材質 | ゴム |
|---|---|---|---|
| フック内径 | 19mm | ||
| ※フック20個付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,930 円(税抜)/ 10,923 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1728ページ 2546ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA628WH-18 : φ8mmx 60m バンジーコード |
| セット商品 | EA628WH-20 : φ7-9mm用 アジャスタブルフック(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大

