詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WH-18

品名 : φ8mmx 60m バンジーコード

仕様

材質 ゴム サイズ φ8mm×60m
追加説明
カタログ価格

8,930 (税抜)/ 9,823 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 270

(2026/07/07 19:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1728ページ 2546ページ
バリエーション一覧
EA628WH-16 φ6mmx100m バンジーコード
EA628WH-18 φ8mmx 60m バンジーコード
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top