品番 : EA628WH-16
品名 : φ6mmx100m バンジーコード
仕様
| 材質 | ゴム | サイズ | φ6mm×100m |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,870 円(税抜)/ 10,857 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 92 (2026/10/06 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1728ページ 2546ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WH-16 φ6mmx100m バンジーコード |
| EA628WH-18 φ8mmx 60m バンジーコード |
ウェブカタログ画像
拡大
