品番 : EA628WJ-31
品名 : 762mm 調整フック付バンジーコート(耐候性/ブラック)
バンジーコードをループに通して長さを調整することができます。
仕様
サイズ | φ8×762mm | フック内径 | 20mm |
---|---|---|---|
フック線径 | 8mm | 色 | ブラック |
ナイロンプラスチック製フック | |||
耐候性・耐紫外線性に優れています。 | |||
バンジーコードをループに通して長さを調整することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/11/11 04:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1796ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628WJ-31 762mm 調整フック付バンジーコート(耐候性/ブラック) |
EA628WJ-32 762mm 調整フック付バンジーコート(耐候性/オレンジ) |
EA628WJ-33 762mm 調整フック付バンジーコート(耐候性/OD) |
拡大