品番 : EA628WL-10
品名 : 20x750mm 平ゴムロープ(12本)
仕様
| サイズ(W×T×折径) | 22mm×1.5mm×750~900mm | 材質 | タイヤ再生チューブ |
|---|---|---|---|
| 重量 | 800g(1本) | 入数 | 12本 |
| リングタイプ | |||
| 養生シート張り、トラックの幌止めに | |||
| ※長さは範囲内のいずれかになるため指定はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WL-8 22x300mm 平ゴムロープ(リングタイプ/14本) |
| EA628WL-9 22x450mm 平ゴムロープ(12本) |
| EA628WL-10 20x750mm 平ゴムロープ(12本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です