品番 : EA628WL-100
品名 : 20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(ドラム巻)
仕様
| サイズ(W×T×L) | 20mm×2mm×100m | ドラム巻外観サイズ | φ20cm×約20(H)cm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 合成ゴム | 重量 | 4.9kg |
| 特長 | 原料バージンゴム、強度、耐久性に優れています。 | ||
| トラックの幌張り荷物の固定用に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 428 (2026/08/21 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1727ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA628WL-1A : 20mm 平ゴムロープ金具セット[20組] |
