詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WL-1A

品名 : 20mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

仕様

材質 スチール フック内径 9mm
適合サイズ 幅20mm、厚み約2mm
ゴムロープの両端に取付けて御使用下さい。
引掛けフック20個、遊動止金具20個
追加説明
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2025/12/15 04:56現在)

商品入数 20 販売単位 St
カタログページ 1776ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top