品番 : EA628WL-111
品名 : 40x2.0mmx40m 平ゴムロープ(幅広/ドラム巻)
仕様
| サイズ(W×T×L) | 40mm×2mm×40m | 材質 | 合成ゴム |
|---|---|---|---|
| 従来品の2倍の幅で、より大きいものを固定するのに便利です。 | |||
| 合成ゴムで強度があります。 | |||
| トラックの帆張り、商品の固定、結束、シートの引張り、溝蓋の騒音防止、工事現場の資材の結束、足場板の結束、大型荷造り、荷崩れ防止に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/14 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1776ページ 2501ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA628RY-11 : エクステクネクネ(40mm幅用) |
| オプション | EA628RY-12 : エスカンクネクネ(40mm幅用) |
ウェブカタログ画像
拡大
