品番 : EA628RY-12
品名 : エスカンクネクネ(40mm幅用)
現場の声から生まれた時短グッズに幅広サイズを追加!
独特な形状により平ゴムロープへの取付が短縮できます。
独特な形状により平ゴムロープへの取付が短縮できます。
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 外寸サイズ | 105×50mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 4mm | フック内径 | 40mm |
| 材質 | スチール(樹脂コーティング) | ||
| 40mm幅の平ゴムロープ用金具 | |||
| 平ゴムロープを通してフック付きのロープにできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 108 (2026/09/26 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1730ページ 2441ページ 2536ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA982BW-1 : 40x2.5mmx3m 多目的伸縮荷締バンド(黒) |
| 本体 | EA982BW-11 : 40x3.0mmx6m 多目的伸縮荷締バンド(黒) |
| 本体 | EA628WL-111 : 40x2.0mmx40m 平ゴムロープ(幅広/ドラム巻) |
ウェブカタログ画像
拡大

