品番 : EA982BW-1
品名 : 40x2.5mmx3m 多目的伸縮荷締バンド(黒)
フックや金具を使わずに荷物を固定できます
仕様
| ベルト長 | 3m | ベルト幅 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2.5mm | 色 | 黒 |
| 材質 | TPE(熱可塑性ゴムエラストマー) | 使用荷重 | 2重:72kg 3重:151kg 4重:263kg |
| フックや金具を使わずに荷物を固定できます。 | |||
| 巻いて締め付けるだけなので簡単に扱えます。 | |||
| 好きな長さにカットして使えます。 | |||
| 平ゴムロープに比べ厚みがあり頑丈です。 | |||
| 留め具やフックなしでも巻けば巻くほど強く締められます。 | |||
| 濡れた状態や極端な温度環境にも対応 | |||
| 水や埃に強く、野外作業・建設現場・輸送・水中・災害時等でも活躍します。 | |||
| 収納も巻くだけなのでかさばりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,001 (2025/12/14 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1779ページ 2501ページ 2599ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BW-1 40x2.5mmx3m 多目的伸縮荷締バンド(黒) |
| EA982BW-11 40x3.0mmx6m 多目的伸縮荷締バンド(黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA628RY-11 : エクステクネクネ(40mm幅用) |
| オプション | EA628RY-12 : エスカンクネクネ(40mm幅用) |
