品番 : EA628WL-14B
品名 : 20mmx2.0m 平ゴムロープ(金具付)
仕様
| サイズ | 20mm(W)×2mm(T)×2m(L) | フック | 内径:9㎜ 線径:3mm |
|---|---|---|---|
| ゴム両端 | フック | 材質 | タイヤ再生チューブ |
| シートのハトメ部にフックを引っ掛けてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 120 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WL-13B 20mmx1.0m 平ゴムロープ(金具付) |
| EA628WL-14B 20mmx2.0m 平ゴムロープ(金具付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
