品番 : EA628WL-230
品名 : 20x2.0mmx 30m 平ゴムロープ
仕様
| サイズ | 20mm(W)×2mm(T)×30m(L) | 材質 | 合成ゴム |
|---|---|---|---|
| 大きな荷物、商品貨物などをしっかりと固定する全天候性ベルトです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/10/31 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1727ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WL-210 20x2.0mmx 10m 平ゴムロープ |
| EA628WL-220 20x2.0mmx 20m 平ゴムロープ |
| EA628WL-230 20x2.0mmx 30m 平ゴムロープ |
