品番 : EA628WL-520A
品名 : 20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(ドラム巻/金具付)
仕様
| サイズ | 20(W)mm×2(T)mm×100(L)m | フック内径 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 合成ゴム、鉄(三価黒クロメート) | ||
| 先端金具10個付 | |||
| 先端金具はフックとリング一体型で紛失を防ぎ作業性を高めます。 | |||
| 遊動止金具により長さの調整ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1727ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA628WL-100 : 20x2.0mmx100m 平ゴムロープ(ドラム巻) |
| セット商品 | EA628RT-651A : 20mm フック(スチール黒メッキ/5個) |
