品番 : EA628WL-7
品名 : φ6.5mmx3.2m 丸ゴムロープ
仕様
| 全長 | 3.2m | ロープ径 | φ6.5mm |
|---|---|---|---|
| フック口開き | 約20mm | フック材質 | スチール |
| 伸縮性を生かして荷物をしっかり固定できる荷掛けひも | |||
| ※色は予告なく変更する場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 175 (2026/11/20 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1729ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628WL-6 φ5.0mmx2.0m 丸ゴムロープ |
| EA628WL-7 φ6.5mmx3.2m 丸ゴムロープ |

