詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628WS-5

品名 : 90.7kg バンドシャックル(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS316) 使用荷重 90kg
適用バンド幅 25mm サイズD 4.8mm
サイズB 8.4mm サイズL 29mm
サイズA 25.4mm サイズC 4.8mm
サイズE 28.9mm サイズF 8.3mm
サイズX 35.3mm サイズY 39.3mm
サイズZ 8.3mm 重量 13.6g
船舶や工業用機械に最適です。
耐食性や耐久性に優れたSUS316製
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1723ページ
ウェブカタログ画像
  • EA628WS-5+EA638DX-12に黒色のベルトを通した状態の写真です
  • EA628WS-5とEA638DX-12を合体させる手順\n①バンドシャックル(EA628WS-5)のピンを左にまわして抜いて下さい。\n②フック下部の穴とシャックル上部の穴の位置を合わせて下さい。\n③右にまわしてねじ込んで下さい。\n④完成
  • EA628WS-5とEA638DX-12を合体させた状態です
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • B:8.4mm、D:4.8mm、L:29mm
  • A:25.4mm、C:4.83mm、E:28.96mm、F:8.38mm、X:35.31mm、Y:39.37mm、Z:8.38mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top