品番 : EA638DX-12
品名 : 45.2x31.8mm ウォールクリップ(ステンレス製)
カタログ訂正
26/04/06 関連品(バンドシャックル:EA628WS-5)の掲載頁訂正。誤:P.1721、正:P.1723(No.57 9025)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS316) | サイズ | A:45.2mm B:31.8mm C:6.6mm D:5.0mm E:29.2mm F:19.0mm Z:28.4mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 158.7kg | 重量 | 63.5g |
| 取付ねじ無し | |||
| EA628WS-5を取り付けられる穴が開いています。 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 他の固定金具と併用して、ホース、ロープ、カヌーなどより大きな物を固定することも出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/17 15:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1361ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA628WS-5 : 90.7kg バンドシャックル(ステンレス製) |
| 本体 | EA982BN-10 : 219mm 固定ストラップ(ウォールクリップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
