詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628XB-20D

品名 : 12.0mm x20m トラックロープ(ハイクレ)

カタログ訂正

26/01/29 ●材質の訂正 誤)ポリエチレン → 正)ビニロン+ポリエチレン (No.57 0993)

仕様

材質 ポリエチレン 構造 三つ打ち
引張強度 12.5kN サイズ(呼径×長さ) φ12mm×20m
比重 1.06 特徴 ポリエチレンの滑りやすい性質をビニロンで補っています。安価であることも利点。
耐熱性 110~115℃
両端アイ加工
追加説明
カタログ価格

4,660 (税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/03/24 08:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1732ページ
バリエーション一覧
EA628XB-15B 9.0mm x15m トラックロープ(ハイクレ)
EA628XB-20C 10.0mm x20m トラックロープ(ハイクレ)
EA628XB-20D 12.0mm x20m トラックロープ(ハイクレ)
EA628XB-30C 10.0mm x30m トラックロープ(ハイクレ)
EA628XB-30D 12.0mm x30m トラックロープ(ハイクレ)
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top