品番 : EA628XB-30B
品名 : 9.0mm x30m トラックロープ(ハイクレ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリエチレン | 構造 | 三つ打ち |
---|---|---|---|
ロープの両端は輪になっています。 | |||
引張強度 | 7.9kN | サイズ | φ9mm×30m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 11:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|