品番 : EA628XB-92A
品名 : 9mmx20m トラックロープ(ハイクレ)
仕様
| サイズ(呼径×長さ) | φ9mm×20m | 構造 | 三つ打ち |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 5.8kN | 材質 | ポリエチレン+クレモナ |
| 両端アイ加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628XB-92A 9mmx20m トラックロープ(ハイクレ) |
| EA628XB-93A 9mmx30m トラックロープ(ハイクレ) |
ウェブカタログ画像
拡大
