品番 : EA628XC-4A
品名 : φ4.0mmx 95m クレモナロープ(三つ打ち)
仕様
| サイズ | φ4mm×95m | 引張強度 | 2.06kN |
|---|---|---|---|
| 構造 | 三つ打ち | 材質 | クレモナS(ビニロン+ポリエステル) |
| 約1m毎に印付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1731ページ | ||||
代替品
![]() |
|

