詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628Z-114

品名 : 10.3-13.0mm ロープキャッチャー(100個)

仕様

適合ロープ径 10~13mm 材質 スチール
入数 100個
ペンチでかしめるだけでアイ加工ができます。
追加説明
カタログ価格

9,240 円(税抜)/ 10,164 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/05 23:02現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1733ページ 2546ページ

代替品

EA628Z-113
バリエーション一覧
EA628Z-13 10.0-13.0mm ロープキャッチャー(2個)
EA628Z-113 10.0-13.0mm ロープキャッチャー(20個)
EA628Z-114 10.3-13.0mm ロープキャッチャー(100個)
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top