品番 : EA628ZB-12
品名 : 12.0mm ロープキャッチャー(2個)
仕様
| メーカー | ユタカメイク | 型番 | KJ-17-1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| ホグレ止め用マンボカン付 | |||
| ロープの端末処理に | |||
| 適合ロープ径 | 12mm | 入数 | 2個入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/05 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1733ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ZB-6 6.0mm ロープキャッチャー(2個) |
| EA628ZB-12 12.0mm ロープキャッチャー(2個) |

