品番 : EA628ZC-12
品名 : [EA628ZC-11用] 平行ジョイントセット
仕様
| メーカー | 大研化成工業 | 型番 | HJS-400H |
|---|---|---|---|
| サイズ | 67×40×410mm | 重量 | 390g |
| 材質 | 本体:PVC キャップ:ASA |
||
| EA628AC-11用平行ジョイントセット | |||
| 頭部のキャップと、取り付け用のビス付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2527ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ZC-12 [EA628ZC-11用] 平行ジョイントセット |
| EA628ZC-13 [EA628ZC-11用] 直角ジョイントセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA628ZC-11 : 15x400x1000mm 樹脂製平板 |
ウェブカタログ画像
拡大
