品番 : EA628ZD-22A
品名 : φ60x 900mm ACQ杭(5本)
仕様
| サイズ(mm) | φ60×900 | 重量(kg) | 1.1 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5本 | 材質 | 天然木 |
| 防腐・防虫効果が高く、焼却しても無害で環境にやさしい。 | |||
| 環境・人にやさしく安全 | |||
| ※素材の性質上ひび割れしている事がありますが、商品としては問題ありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/07 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2527ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ZD-21A φ60x 600mm ACQ杭(5本) |
| EA628ZD-22A φ60x 900mm ACQ杭(5本) |
| EA628ZD-23A φ60x1200mm ACQ杭(5本) |
| EA628ZD-24A φ60x1500mm ACQ杭(5本) |
| EA628ZD-25A φ60x1800mm ACQ杭(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5本入
