品番 : EA628ZD-3A
品名 : φ60x1200mm 焼杭(5本)
仕様
| サイズ(mm) | φ60×1200 | 重量(g) | 1450(1本) | 
|---|---|---|---|
| 材質 | 天然木 | 注意 | 素材の性質上ひび割れしている事がありますが、商品としては問題ありません。 | 
| 焼加工で防虫・防腐効果があります。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 2 (2025/10/31 22:42現在) | ||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2591ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA628ZD-2A φ60x 900mm 焼杭(5本) | 
| EA628ZD-3A φ60x1200mm 焼杭(5本) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                             
                         
                         
                            