詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628ZE-33

品名 : φ9.0x350mm ロープ止め金具(丸型/10本)

仕様

材質 鉄(ユニクロメッキ) 全長 350mm
最大口幅 20mm 線径 φ9mm
追加説明
カタログ価格

3,690 (税抜)/ 4,059 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2024/06/17 11:35現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2639ページ

代替品

EA628ZE-12
バリエーション一覧
EA628ZE-31 φ5.0x175mm ロープ止め金具(丸型/10本)
EA628ZE-32 φ5.0x372mm ロープ止め金具(丸型/10本)
EA628ZE-33 φ9.0x350mm ロープ止め金具(丸型/10本)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top