品番 : EA628ZE-72
品名 : 207mm ロープ止めプラスチックアンカー(10本)
仕様
| 材質 | プラスチック(リサイクル材) | 全長 | 207mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10本 | 線径 | φ14.25mm |
| 最大口幅 | 約9mm | ||
| 境界杭としても使用できます。 | |||
| 鉄製と比較して重量は約1/7、引抜強度は2~3倍 | |||
| 頭部打撃面が大きく、正確に作業できます。 | |||
| 頭部フックがネット、ロープをガッチリ固定します。 | |||
| 法面緑化ネット固定や境界杭などに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/13 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2528ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ZE-71 152mm ロープ止めプラスチックアンカー(10本) |
| EA628ZE-72 207mm ロープ止めプラスチックアンカー(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA628ZE-71です。