品番 : EA628ZF-6
品名 : φ6.0x200mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)
仕様
| 用途 | テント・区画ロープ・園芸等 | 線径 | φ6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 内径 | 19mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 53g |
| ロープ等を地面に引張り、固定する時にご使用ください。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/09/28 02:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2528ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628ZF-5 φ6.0x150mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) |
| EA628ZF-6 φ6.0x200mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
