品番 : EA628ZG-124
品名 : D16x400mm 異形L型アンカーピン(25本)
仕様
| サイズ | φ16×400mm | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 入数 | 25本 | ||
| 植生マットなどの止め金具に最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/02 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2528ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
