品番 : EA628ZG-15
品名 : 13x500mm L型アンカーピン(50本)
仕様
| サイズ | φ13×500mm | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 入数 | 50本 | ||
| 植生マットなどの止め金具に最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,400 円(税抜)/ 21,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2528ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
